Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 33016 AV

  • ERIKS:23773969
  • Hersteller:33016 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 330
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

8,30 €/ Stückexkl. MwSt

9,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
122.5 mm
Breite
7 mm
Lager
33016
Material
Stahl, galvanisch verzinkt