Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 33014 AV

  • ERIKS:23773967
  • Hersteller:33014 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 330
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

7,26 €/ Stückexkl. MwSt

8,49 €inkl. MwSt

64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
107.5 mm
Breite
5.7 mm
Lager
33014
Material
Stahl, galvanisch verzinkt