Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 33011 AV

  • ERIKS:24023268
  • Hersteller:33011 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 330
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,73 €/ Stückexkl. MwSt

6,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
88.4 mm
Breite
6.5 mm
Lager
33011
Material
Stahl, galvanisch verzinkt