Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 33010 AV

  • ERIKS:23773965
  • Hersteller:33010 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 330
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,02 €/ Stückexkl. MwSt

5,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
78.6 mm
Breite
5.2 mm
Lager
33010
Material
Stahl, galvanisch verzinkt