Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 33006 AV

  • ERIKS:12951727
  • Hersteller:33006 AV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,30 €/ Stückexkl. MwSt

2,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
53.8 mm
Breite
4.2 mm
Lager
33006
Material
Stahl, galvanisch verzinkt