Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32322 JV

  • ERIKS:23773964
  • Hersteller:32322 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 323 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

25,97 €/ Stückexkl. MwSt

30,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
126 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
4 mm
Lager
32322
Material
Stahl, galvanisch verzinkt