Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32320 AV

  • ERIKS:23773962
  • Hersteller:32320 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 323
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

17,89 €/ Stückexkl. MwSt

20,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
214 mm
Breite
18.1 mm
Lager
32320
Material
Stahl, galvanisch verzinkt