Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32317 AV

  • ERIKS:23773959
  • Hersteller:32317 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 323
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

12,25 €/ Stückexkl. MwSt

14,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
179.5 mm
Breite
15.1 mm
Lager
32317
Material
Stahl, galvanisch verzinkt