Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32232 AV

  • ERIKS:23281455
  • Hersteller:32232 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 322
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

38,74 €/ Stückexkl. MwSt

45,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
18.1 mm
Lager
32232
Material
Stahl, galvanisch verzinkt