Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32230 AV

  • ERIKS:23773940
  • Hersteller:32230 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 322
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

29,16 €/ Stückexkl. MwSt

34,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
17.8 mm
Lager
32230
Material
Stahl, galvanisch verzinkt