Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32226 AV

  • ERIKS:24023250
  • Hersteller:32226 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 322
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

23,25 €/ Stückexkl. MwSt

27,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
229 mm
Breite
14.6 mm
Lager
32226
Material
Stahl, galvanisch verzinkt