Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32219 JV

  • ERIKS:14037711
  • Hersteller:32219 JV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,90 €/ Stückexkl. MwSt

13,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
103 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
3.5 mm
Lager
32219
Material
Stahl, galvanisch verzinkt