Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32218 JV

  • ERIKS:12080903
  • Hersteller:32218 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 322 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

11,33 €/ Stückexkl. MwSt

13,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
97.8 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
3.5 mm
Lager
32218
Material
Stahl, galvanisch verzinkt