Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32212 AV

  • ERIKS:23773923
  • Hersteller:32212 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 322
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

6,71 €/ Stückexkl. MwSt

7,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
109.5 mm
Breite
6.1 mm
Lager
32212
Material
Stahl, galvanisch verzinkt