Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32210 JV

  • ERIKS:14038064
  • Hersteller:32210 JV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,24 €/ Stückexkl. MwSt

7,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
53 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
2.5 mm
Lager
32210
Material
Stahl, galvanisch verzinkt