Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32209 AV

  • ERIKS:23773919
  • Hersteller:32209 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 322
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,36 €/ Stückexkl. MwSt

6,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
84.5 mm
Breite
6.1 mm
Lager
32209
Material
Stahl, galvanisch verzinkt