Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32206 JV

  • ERIKS:12951921
  • Hersteller:32206 JV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,52 €/ Stückexkl. MwSt

5,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
33 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
2.5 mm
Lager
32206
Material
Stahl, galvanisch verzinkt