Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32040 XAV

  • ERIKS:24023223
  • Hersteller:32040 XAV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,96 €/ Stückexkl. MwSt

79,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
17.9 mm
Lager
32040
Material
Stahl, galvanisch verzinkt