Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32022 JV

  • ERIKS:24023216
  • Hersteller:32022 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 320 X mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

12,12 €/ Stückexkl. MwSt

14,18 €inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
116 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
4 mm
Lager
32022 X
Material
Stahl, galvanisch verzinkt