Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32020 JV

  • ERIKS:11937248
  • Hersteller:32020 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 320 X mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

10,83 €/ Stückexkl. MwSt

12,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
4 mm
Lager
32020 X
Material
Stahl, galvanisch verzinkt