Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32019 XAV

  • ERIKS:23773907
  • Hersteller:32019 XAV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 320 X
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

9,53 €/ Stückexkl. MwSt

11,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
142 mm
Breite
8.5 mm
Lager
32019 X
Material
Stahl, galvanisch verzinkt