Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32018 JV

  • ERIKS:24023212
  • Hersteller:32018 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 320 X mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

8,89 €/ Stückexkl. MwSt

10,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
3.5 mm
Lager
32018 X
Material
Stahl, galvanisch verzinkt