Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32017 JV

  • ERIKS:24023211
  • Hersteller:32017 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 320 X mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

8,30 €/ Stückexkl. MwSt

9,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
3.5 mm
Lager
32017 X
Material
Stahl, galvanisch verzinkt