Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32016 XAV

  • ERIKS:23773903
  • Hersteller:32016 XAV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 320 X
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

7,69 €/ Stückexkl. MwSt

9,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
122.5 mm
Breite
7.2 mm
Lager
32016 X
Material
Stahl, galvanisch verzinkt