Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32015 XAV

  • ERIKS:23773901
  • Hersteller:32015 XAV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 320 X
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

7,61 €/ Stückexkl. MwSt

8,90 €inkl. MwSt

391 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
113 mm
Breite
6.2 mm
Lager
32015 X
Material
Stahl, galvanisch verzinkt