Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32015 JV

  • ERIKS:24023208
  • Hersteller:32015 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 320 X mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

7,86 €/ Stückexkl. MwSt

9,20 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
79.5 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
3.5 mm
Lager
32015 X
Material
Stahl, galvanisch verzinkt