Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32013 JV

  • ERIKS:11937244
  • Hersteller:32013 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 320 X mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

6,25 €/ Stückexkl. MwSt

7,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
3.5 mm
Lager
32013 X
Material
Stahl, galvanisch verzinkt