Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32012 XAV

  • ERIKS:23773896
  • Hersteller:32012 XAV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 320 X
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,77 €/ Stückexkl. MwSt

6,75 €inkl. MwSt

64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
93.2 mm
Breite
5.7 mm
Lager
32012 X
Material
Stahl, galvanisch verzinkt