Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32012 JV

  • ERIKS:23773895
  • Hersteller:32012 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 320 X mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,96 €/ Stückexkl. MwSt

6,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
63 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
3 mm
Lager
32012 X
Material
Stahl, galvanisch verzinkt