Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32008 XAV

  • ERIKS:23773888
  • Hersteller:32008 XAV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 320 X
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

3,78 €/ Stückexkl. MwSt

4,42 €inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
66.5 mm
Breite
4.7 mm
Lager
32008 X
Material
Stahl, galvanisch verzinkt