Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32007 XAV

  • ERIKS:23773886
  • Hersteller:32007 XAV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 320 X
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

3,19 €/ Stückexkl. MwSt

3,73 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
4.2 mm
Lager
32007 X
Material
Stahl, galvanisch verzinkt