Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32006 XAV

  • ERIKS:23773885
  • Hersteller:32006 XAV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 320 X
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
53.8 mm
Breite
4.2 mm
Lager
32006 X
Material
Stahl, galvanisch verzinkt