Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32005 XAV

  • ERIKS:23773883
  • Hersteller:32005 XAV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 320 X
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

2,08 €/ Stückexkl. MwSt

2,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
46 mm
Breite
3.7 mm
Lager
32005 X
Material
Stahl, galvanisch verzinkt