Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 31314 AV

  • ERIKS:23773882
  • Hersteller:31314 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 313
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

10,15 €/ Stückexkl. MwSt

11,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
149.5 mm
Breite
13.6 mm
Lager
31314
Material
Stahl, galvanisch verzinkt