Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 31313 JV

  • ERIKS:24023190
  • Hersteller:31313 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 313 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

9,06 €/ Stückexkl. MwSt

10,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
75.3 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
3.5 mm
Lager
31313
Material
Stahl, galvanisch verzinkt