Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 31312 AV

  • ERIKS:12951714
  • Hersteller:31312 AV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,83 €/ Stückexkl. MwSt

9,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
127 mm
Breite
12.1 mm
Lager
31312
Material
Stahl, galvanisch verzinkt