Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 31310 JV

  • ERIKS:23281367
  • Hersteller:31310 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 313 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

7,50 €/ Stückexkl. MwSt

8,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
57.5 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
3 mm
Lager
31310
Material
Stahl, galvanisch verzinkt