Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 31310 AV

  • ERIKS:23773881
  • Hersteller:31310 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 313
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

6,85 €/ Stückexkl. MwSt

8,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
109.5 mm
Breite
10.6 mm
Lager
31310
Material
Stahl, galvanisch verzinkt