Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 30318 AV

  • ERIKS:23773875
  • Hersteller:30318 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 303
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

13,47 €/ Stückexkl. MwSt

15,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
189.5 mm
Breite
11.1 mm
Lager
30318
Material
Stahl, galvanisch verzinkt