Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 30308 AV

  • ERIKS:23773861
  • Hersteller:30308 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 303
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,47 €/ Stückexkl. MwSt

6,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
89.5 mm
Breite
5.6 mm
Lager
30308
Material
Stahl, galvanisch verzinkt