Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 30305 AV

  • ERIKS:23773855
  • Hersteller:30305 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 303
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

3,96 €/ Stückexkl. MwSt

4,63 €inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
61.5 mm
Breite
3.6 mm
Lager
30305
Material
Stahl, galvanisch verzinkt