Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 30304 AV

  • ERIKS:23773854
  • Hersteller:30304 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 303
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

2,78 €/ Stückexkl. MwSt

3,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
51.5 mm
Breite
3.6 mm
Lager
30304
Material
Stahl, galvanisch verzinkt