Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 30228 AV

  • ERIKS:24023155
  • Hersteller:30228 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 302
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

25,80 €/ Stückexkl. MwSt

30,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
249 mm
Breite
10.6 mm
Lager
30228
Material
Stahl, galvanisch verzinkt