Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 30224 JV

  • ERIKS:23773850
  • Hersteller:30224 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 302 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

17,90 €/ Stückexkl. MwSt

20,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
4 mm
Lager
30224
Material
Stahl, galvanisch verzinkt