Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 30219 AV

  • ERIKS:23773844
  • Hersteller:30219 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 302
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

11,52 €/ Stückexkl. MwSt

13,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
169.5 mm
Breite
8.1 mm
Lager
30219
Material
Stahl, galvanisch verzinkt