Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 30213 AV

  • ERIKS:23773836
  • Hersteller:30213 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 302
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

6,92 €/ Stückexkl. MwSt

8,10 €inkl. MwSt

82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
119.5 mm
Breite
5.1 mm
Lager
30213
Material
Stahl, galvanisch verzinkt