Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 30212 AV

  • ERIKS:23773834
  • Hersteller:30212 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 302
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

6,42 €/ Stückexkl. MwSt

7,51 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
109.5 mm
Breite
5.1 mm
Lager
30212
Material
Stahl, galvanisch verzinkt