Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 30211 JV

  • ERIKS:23773833
  • Hersteller:30211 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 302 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

7,15 €/ Stückexkl. MwSt

8,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
58 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
4.6 mm
Lager
30211
Material
Stahl, galvanisch verzinkt