Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 30208 JV

  • ERIKS:23281311
  • Hersteller:30208 JV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,58 €/ Stückexkl. MwSt

6,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
2.5 mm
Lager
30208
Material
Stahl, galvanisch verzinkt