Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 30202 AV

  • ERIKS:24023132
  • Hersteller:30202 AV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,72 €/ Stückexkl. MwSt

2,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
2.1 mm
Lager
30202
Material
Stahl, galvanisch verzinkt